30048130 耐熱3.8寸 京型椀 福井クラフト 05200846

30048130 耐熱3.8寸 京型椀 福井クラフト 05200846
30048130 耐熱3.8寸 京型椀 福井クラフト 05200846

耐熱3.8寸 京型椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4616-87注文コード05200846品番30048130
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●サイズ(W):111mm●サイズ(H):103mm●重量:165g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4616-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする