福井クラフト
耐熱3.8寸 京型椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4616-88
注文コード
05200855
品番
30045030
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):111mm●サイズ(H):103mm●重量:165g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4616-88