曜日別特売
33710650 耐熱3.8寸 ゆり型吸物椀 福井クラフト 05200941

33710650 耐熱3.8寸 ゆり型吸物椀 福井クラフト 05200941
33710650 耐熱3.8寸 ゆり型吸物椀 福井クラフト 05200941

耐熱3.8寸 ゆり型吸物椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4617-26注文コード05200941品番33710650
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●サイズ(W):114mm●サイズ(H):93mm●重量:160g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4617-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする