福井クラフト
耐熱3.8寸 ゆり型吸物椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4617-27
注文コード
05200950
品番
33710660
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):114mm●サイズ(H):93mm●重量:160g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4617-27