30045090 耐熱3.8寸 ゆり型吸物椀 福井クラフト 05200968

30045090 耐熱3.8寸 ゆり型吸物椀 福井クラフト 05200968
30045090 耐熱3.8寸 ゆり型吸物椀 福井クラフト 05200968

耐熱3.8寸 ゆり型吸物椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4617-29注文コード05200968品番30045090
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●サイズ(W):114mm●サイズ(H):93mm●重量:160g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4617-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする