画像準備中

リーマ 超硬S CSRR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)0.36 注文コード05201017 品番CSRR-3+0.36
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は刃径など191種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)0.36 刃長(mm)5 全長(mm)45 刃数3 材質超微粒子 シャンク径(Φmm)3 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする