福井クラフト
円山椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05201038
品番
30048180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):111mm●サイズ(H):93mm●重量:115g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4617-48