福井クラフト
円山椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05201056
品番
37001920
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):111mm●サイズ(H):93mm●重量:115g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4617-50