福井クラフト
3.8寸 越丸椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4617-52
注文コード
05201065
品番
33024885
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,850
この商品は
アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):112mm●サイズ(H):98mm●重量:140g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4617-52