30048210 4寸 台平仙才椀 福井クラフト 05201151

30048210 4寸 台平仙才椀 福井クラフト 05201151
30048210 4寸 台平仙才椀 福井クラフト 05201151

4寸 台平仙才椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05201151品番30048210
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●サイズ(W):124mm●サイズ(H):91mm●重量:170g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4617-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする