福井クラフト
耐熱4寸 高台高仙才椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
アズワン品番
68-4617-71
注文コード
05201187
品番
31006530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):120mm●サイズ(H):104mm●重量:160g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4617-71