福井クラフト
4寸 段付直仙才椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4617-92
注文コード
05201309
品番
37001970
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):121mm●サイズ(H):101mm●重量:175g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4617-92