37001980 4寸 段付直仙才椀 福井クラフト 05201318

37001980 4寸 段付直仙才椀 福井クラフト 05201318
37001980 4寸 段付直仙才椀 福井クラフト 05201318

4寸 段付直仙才椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4617-93注文コード05201318品番37001980
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様●サイズ(W):121mm●サイズ(H):101mm●重量:175g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4617-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする