福井クラフト
TM平富士吸物椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05201406
品番
31006680
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):121mm●サイズ(H):80mm●重量:130g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4618-18