福井クラフト
耐熱4.5寸 雑煮椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4618-69
注文コード
05201555
品番
31006830
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):132mm●サイズ(H):109mm●重量:195g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4618-69