33710890 耐熱4.5寸 雑煮椀 福井クラフト 05201598

33710890 耐熱4.5寸 雑煮椀 福井クラフト 05201598
33710890 耐熱4.5寸 雑煮椀 福井クラフト 05201598

耐熱4.5寸 雑煮椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4618-74注文コード05201598品番33710890
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●サイズ(W):132mm●サイズ(H):109mm●重量:195g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4618-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする