31006810 耐熱4.5寸 仙才雑煮椀 福井クラフト 05201747

31006810 耐熱4.5寸 仙才雑煮椀 福井クラフト 05201747
31006810 耐熱4.5寸 仙才雑煮椀 福井クラフト 05201747

耐熱4.5寸 仙才雑煮椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4618-94注文コード05201747品番31006810
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●サイズ(W):136mm●サイズ(H):100mm●重量:170g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4618-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする