37002150 5寸 富士型煮物椀 福井クラフト 05201991

5寸 富士型煮物椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4619-34注文コード05201991品番37002150
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様●サイズ(W):146mm●サイズ(H):83mm●重量:160g●材質:メラミン複合樹脂アズワン品番68-4619-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする