福井クラフト
7寸 小槌椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4620-01
注文コード
05202350
品番
30120250
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(H):112mm●重量:330g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4620-01