曜日別特売
30120260 7寸 小槌椀 福井クラフト 05202359

30120260 7寸 小槌椀 福井クラフト 05202359
30120260 7寸 小槌椀 福井クラフト 05202359

7寸 小槌椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4620-02注文コード05202359品番30120260
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●サイズ(W):210mm●サイズ(H):112mm●重量:330g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4620-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする