福井クラフト
6寸 小槌椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
68-4620-08
注文コード
05202411
品番
30048440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
仕様
●サイズ(W):184mm●サイズ(H):102mm●重量:235g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4620-08