30120270 7.0寸 小槌椀 蓋親 福井クラフト 05202447

30120270 7.0寸 小槌椀 蓋親 福井クラフト 05202447
30120270 7.0寸 小槌椀 蓋親 福井クラフト 05202447

7.0寸 小槌椀 蓋親

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード05202447品番30120270
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様●サイズ(W):210mm●サイズ(H):112mm●重量:330g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4620-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする