画像準備中

リーマ 超硬S CSSPSCR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05203266 品番 CSSPSCR+6
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
刃径(Φmm)6 刃長(mm)30 全長(mm)110 材質K10 シャンク径(Φmm)6 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)12°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする