画像準備中

リーマ 超硬S CSSPSCR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05203302 品番 CSSPSCR+8
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
刃径(Φmm)8 刃長(mm)35 全長(mm)120 材質K10 シャンク径(Φmm)8 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)12°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする