リーマ 超硬S CSTPR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05203388 品番 CSTPR+5
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
刃径(Φmm)5 刃長(mm)87 全長(mm)115 材質K10 シャンク径(Φmm)6 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク 大径(Φmm)6.64 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする