リーマ 超硬S CSTPR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05203397 品番 CSTPR+6
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
刃径(Φmm)6 刃長(mm)99 全長(mm)130 材質K10 シャンク径(Φmm)8 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク 大径(Φmm)7.88 コーティングノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする