画像準備中

リーマ 超硬S CSUSR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)0.9 注文コード05203467 品番CSUSR-A+0.9
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は刃径など200種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)0.9 刃長(mm)12 全長(mm)50 材質超微粒子 シャンク径(Φmm)3 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiAlNコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする