曜日別特売
38020212 TA5寸 千筋丼物椀 親 福井クラフト 05204416

38020212 TA5寸 千筋丼物椀 親 福井クラフト 05204416
38020212 TA5寸 千筋丼物椀 親 福井クラフト 05204416

TA5寸 千筋丼物椀 親

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4623-05注文コード05204416品番38020212
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●サイズ(W):155mm●サイズ(H):83mm●重量:166g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4623-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする