福井クラフト
TA5寸 千筋丼物椀 親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4623-06
注文コード
05204425
品番
38020222
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):155mm●サイズ(H):83mm●重量:166g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4623-06