福井クラフト
6寸 木目乱筋丼
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4623-13
注文コード
05204459
品番
33101450
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):177mm●サイズ(H):86mm●重量:165g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4623-13