福井クラフト
せせらぎ鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(H):53mm●重量:156g●材質:ABS樹脂
注文コード
05204757
品番
55001000
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):180mm●サイズ(H):53mm●重量:156g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4623-57