30048920 耐熱 7寸 ラーメン鉢 福井クラフト 05204897

30048920 耐熱 7寸 ラーメン鉢 福井クラフト 05204897
30048920 耐熱 7寸 ラーメン鉢 福井クラフト 05204897

耐熱 7寸 ラーメン鉢

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4623-96注文コード05204897品番30048920
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様●サイズ(W):210mm●サイズ(H):86mm●重量:265g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4623-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする