40421610 255ツイン丼 福井クラフト 05205256

40421610 255ツイン丼 福井クラフト 05205256
40421610 255ツイン丼 福井クラフト 05205256

255ツイン丼

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番68-4624-37注文コード05205256品番40421610
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様●サイズ(W):255mm●サイズ(D):163mm●サイズ(H):82mm●重量:350g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4624-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする