福井クラフト
207 ふるさと杓子
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
アズワン品番
68-4624-66
注文コード
05205466
品番
81258235
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):207mm●サイズ(D):71mm●重量:30g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4624-66