37002280 水仙飯器 福井クラフト 05205999

37002280 水仙飯器 福井クラフト 05205999
37002280 水仙飯器 福井クラフト 05205999

水仙飯器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4625-46注文コード05205999品番37002280
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●サイズ(W):99mm●サイズ(H):94mm●重量:98g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4625-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする