福井クラフト
耐熱 Φ乱筋飯器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4625-65
注文コード
05206139
品番
30046030
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):125mm●サイズ(H):95mm●重量:179g●容量:510mL●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4625-65