曜日別特売
39020480 ABSお好み椀 福井クラフト 05206166

ABSお好み椀

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4625-82注文コード05206166品番39020480
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●サイズ(W):95mm●サイズ(H):88mm●重量:115g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4625-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする