福井クラフト
5寸 富士煮物椀
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05207180
品番
33502950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):146mm●サイズ(H):83mm●重量:160g●容量:400mL●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4627-46