福井クラフト
5寸 富士煮物椀
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05207198
品番
33502970
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):146mm●サイズ(H):83mm●重量:160g●容量:400mL●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4627-48