曜日別特売
82155650 アクリル一合マス 福井クラフト 05208266

アクリル一合マス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):79mm●サイズ(D):79mm●サイズ(H):44mm●材質:アクリル樹脂アズワン品番68-4630-43注文コード05208266品番82155650
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
仕様●サイズ(W):79mm●サイズ(D):79mm●サイズ(H):44mm●材質:アクリル樹脂アズワン品番68-4630-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする