曜日別特売
75006820 アクリル一合マス 福井クラフト 05208309

アクリル一合マス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):79mm●サイズ(D):79mm●サイズ(H):44mm●重量:88g●材質:アクリル樹脂アズワン品番68-4630-52注文コード05208309品番75006820
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●サイズ(W):79mm●サイズ(D):79mm●サイズ(H):44mm●重量:88g●材質:アクリル樹脂アズワン品番68-4630-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする