福井クラフト
4.5寸 サラダボール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4630-84
注文コード
05208625
品番
13000258
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):138mm●サイズ(H):50mm●重量:106g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4630-84