福井クラフト
トライタン400cc ドレッシーグラス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4631-35
注文コード
05209018
品番
51023766
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):75mm●サイズ(H):195mm●重量:128g●容量:400mL●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
アズワン品番
68-4631-35