曜日別特売
51023765 トライタン400cc ドレッシーグラス 福井クラフト 05209036

51023765 トライタン400cc ドレッシーグラス 福井クラフト 05209036
51023765 トライタン400cc ドレッシーグラス 福井クラフト 05209036

トライタン400cc ドレッシーグラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4631-37注文コード05209036品番51023765
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様●サイズ(W):75mm●サイズ(H):195mm●重量:128g●容量:400mL●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)アズワン品番68-4631-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする