12010140 ミニギアーカップ 福井クラフト 05209070

ミニギアーカップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4631-41注文コード05209070品番12010140
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様●サイズ(W):60mm●サイズ(H):70mm●重量:54g●容量:90mL●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)アズワン品番68-4631-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする