福井クラフト
ミニギアーカップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4631-43
注文コード
05209088
品番
12010160
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):60mm●サイズ(H):70mm●重量:54g●容量:90mL●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
アズワン品番
68-4631-43