福井クラフト
ソフトカップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):79mm●サイズ(H):90mm●重量:88g●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
アズワン品番
68-4631-54
注文コード
05209201
品番
12010180
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):79mm●サイズ(H):90mm●重量:88g●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
アズワン品番
68-4631-54