曜日別特売
40421910 21cm T スコールカット浅鉢 福井クラフト 05209411

40421910 21cm T スコールカット浅鉢 福井クラフト 05209411
40421910 21cm T スコールカット浅鉢 福井クラフト 05209411

21cm T スコールカット浅鉢

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4631-76注文コード05209411品番40421910
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様●サイズ(W):213mm●サイズ(H):49mm●重量:216g●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)アズワン品番68-4631-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする