福井クラフト
21cm T スコールカット浅鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4631-77
注文コード
05209420
品番
40421900
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):213mm●サイズ(H):49mm●重量:216g●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
アズワン品番
68-4631-77