福井クラフト
21cm T スコールカット深鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4631-79
注文コード
05209438
品番
40421930
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):210mm●サイズ(H):75mm●重量:360g●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)
アズワン品番
68-4631-79